NVENT HOFFMAN - Placa montaje aislante UMPP 600x400x550 5mm - UMPP640
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 615 mm
Anchura - 415 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UMPP640
Ref.Sonepar
245176
EAN
8713574100398
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
615 mm
Anchura:
415 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje, 615x415. Placa de montaje aislante para armarios UCP/UCPT. Material: Pertinax de 5 mm.


