NVENT HOFFMAN - Placa montaje aislante UMPP 700x500x650 5mm - UMPP750
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 735 mm
Anchura - 535 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
59 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UMPP750
Ref.Sonepar
190508
EAN
8713574100404
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
735 mm
Anchura:
535 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje, 735x535. Placa de montaje aislante para armarios UCP/UCPT. Material: Pertinax de 5 mm.


