NVENT HOFFMAN - Placa montaje aislante UMPP 800x600x750 5mm - UMPP860
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 835 mm
Anchura - 635 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
92 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UMPP860
Ref.Sonepar
233832
EAN
8713574100411
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
835 mm
Anchura:
635 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje, 835x635. Placa de montaje aislante para armarios UCP/UCPT. Material: Pertinax de 5 mm.


