NVENT HOFFMAN - Placa montaje DMP 160x240 - DMP1624E

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 160 mm

  • Anchura - 160 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

DMP1624E

Ref.Sonepar

375011

EAN

6418677187292

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

160 mm

Anchura:

160 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje, 160x240, acero galvanizado