NVENT HOFFMAN - Placa montaje DMP 230x300

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 230 mm

  • Anchura - 230 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

DMP2330E

Ref.Sonepar

317802

EAN

6418677187308

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

230 mm

Anchura:

230 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje, 230x300, acero galvanizado

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN