NVENT HOFFMAN - Placa montaje galvanizado 200x400 - OMP2040E

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 200 mm

  • Anchura - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

OMP2040E

Ref.Sonepar

751062

EAN

6418677197833

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

200 mm

Anchura:

400 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje, 200x400. Placa de montaje de acero para cajas OABP/OPCP. Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN