NVENT HOFFMAN - Placa montaje galvanizado 300x300 - OMP3030E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 300 mm
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
OMP3030E
Ref.Sonepar
375166
EAN
6418677197840
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
300 mm
Anchura:
300 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje, 300x300. Placa de montaje de acero para cajas OABP/OPCP. Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.


