NVENT HOFFMAN - Placa montaje GMP 120x220 - GMP1222E

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 120 mm

  • Anchura - 220 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GMP1222E

Ref.Sonepar

497835

EAN

8713574089075

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

120 mm

Anchura:

220 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje, 120x220. Placa de montaje para cajas MGRP Material: Acero galvanizado de 1,5 mm/2,5 mm para GMP1656E.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN