NVENT HOFFMAN - Placa montaje GMP 75x110

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 75 mm

  • Anchura - 110 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GMP0811E

Ref.Sonepar

375055

EAN

8713574089020

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

75 mm

Anchura:

110 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje, 75x110. Placa de montaje para cajas MGRP Material: Acero galvanizado de 1,5 mm/2,5 mm para GMP1656E.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN