NVENT HOFFMAN - Placa montaje HMP 160x160 - HMP1616E

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 160 mm

  • Anchura - 160 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

HMP1616E

Ref.Sonepar

375066

EAN

8713574089501

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

160 mm

Anchura:

160 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje, 160x160. Placa de montaje de acero para cajas HALP. Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm / 2,5 mm (HMP1656E y HMP2360E).

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN