NVENT HOFFMAN - Placa montaje HMP 80x75 - HMP0808E

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 80 mm

  • Anchura - 75 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

HMP0808E

Ref.Sonepar

715949

EAN

8713574089433

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

80 mm

Anchura:

75 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje, 80x75. Placa de montaje de acero para cajas HALP. Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm / 2,5 mm (HMP1656E y HMP2360E).

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN