NVENT HOFFMAN - Placa montaje media presión 1800x400 galvanizado - MP1804
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Anchura - 400 mm
Altura - 1694 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MP1804
Ref.Sonepar
194047
EAN
8713574104044
Material:
Acero
Anchura:
400 mm
Altura:
1694 mm
Placa de montaje, 1800x400. Placa de montaje estándar. Placa de montaje estándar. Puede montarse también en el lateral de un armario mediante el kit MPS o deslizada por el lateral con el perfil deslizante MTS. Para usar con cargas pesadas en entornos con vibraciones, utilice los perfiles de refuerzo MPR y MPE o los soportes MPEF. Material: Acero galvanizado de 3 mm. 1 unidad. Carga máxima: 6000 N. Instrucciones de montaje: Use MPA para montar la MP dentro del armario. Ajustable en profundidad con el accesorio MPD.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


