NVENT HOFFMAN - Placa montaje metálica UMPZ 1000x800x950 2mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1035 mm
Anchura - 835 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
154 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UMPZ1080
Ref.Sonepar
200771
EAN
8713574100497
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1035 mm
Anchura:
835 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


