NVENT HOFFMAN - Placa montaje metálica UMPZ 500x400x450 2mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 500 mm
Anchura - 400 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UMPZ540
Ref.Sonepar
168610
EAN
8713574100459
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
500 mm
Anchura:
400 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje, 515x415. Placa de montaje de acero para armarios UCP/UCPT. Material: Acero galvanizado de 2 mm.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


