NVENT HOFFMAN - Placa montaje metálica UMPZ 700x500x650 2mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 650 mm
Anchura - 450 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UMPZ750
Ref.Sonepar
184268
EAN
8713574100473
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
650 mm
Anchura:
450 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje, 735x535. Placa de montaje de acero para armarios UCP/UCPT. Material: Acero galvanizado de 2 mm.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


