NVENT HOFFMAN - Placa montaje metálica UMPZ 800x600x750 2mm - UMPZ860
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 800 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
92 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UMPZ860
Ref.Sonepar
160402
EAN
8713574100480
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
800 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje, 835x635, acero galvanizado


