NVENT HOFFMAN - Placa montaje MSMPN 200x600 plena acero galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 200 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MSMPN2006
Ref.Sonepar
447010
EAN
8713574223134
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
200 mm
Anchura:
600 mm
Panel frontal pleno, 450x800. Tapa frontal ciega para el sistema modular. Con plegado superior e inferior para mayor rigidez. Material: Plástico. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035. Suministro: 1 pieza con material de montaje. Requiere: 10 piezas de tapas obturadoras de 13 módulos de 18 mm (234 mm).
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


