NVENT HOFFMAN - Placa montaje optimizada 2000x1200 galvanizada - MPW2012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Anchura - 1200 mm
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MPW2012
Ref.Sonepar
764625
EAN
8713574068193
Material:
Acero
Anchura:
1200 mm
Altura:
2000 mm
Placa de montaje, 2000x1200. Crea una superficie de instalación en todo el ancho del armario. Fácil instalación usando los perfiles deslizantes MTS desde el lateral. Crea una superficie para la instalación sobre el ancho total del armario. Fácil instalación desde el lateral utilizando los perfiles MTS. Ancho útil igual al ancho del armario. Cuando se combinan armarios los MPW puede ser unidos y utilizarse como una superficie de instalación única. No puede montarse en la posición mas retrasada del armario. Material: Acero galvanizado de 3 mm. 1 pieza con accesorios de montaje. Instrucciones de montaje: Añada perfiles deslizantes MTS. MPW solo se puede montar en armarios combinables.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


