NVENT HOFFMAN - Placa montaje parcial MPP 800x500x694
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Anchura - 500 mm
Altura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MPP0805
Ref.Sonepar
289785
EAN
8713574184282
Material:
Acero
Anchura:
500 mm
Altura:
800 mm
Placa de montaje, 800x500. Placas de montaje en altura parcial, se pueden fijar en casi cualquier sitio de un armario usando perfiles CLPK o directamente en el marco del armario. Montado directamente en la estructura del armario o en los perfiles de fijación rápida (CLPK). El diseño especial de los soportes permite su montaje por una sola persona. Puede montarse en cualquier posición en altura o en profundidad en pasos de 25 mm. Los tamaños adecuados también pueden utilizarse en los laterales del armario. Material: Acero galvanizado de 3 mm. 1 placa con accesorios de montaje. Instrucciones de montaje: Añadir CLPK para ajuste en profundidad. Nota: Las MPP pueden ser montadas en ambas direcciones.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


