NVENT HOFFMAN - Placa pasacables preperforada tamaño 2 RAL7035 - AFK21R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Ciego
Anchura - 310 mm
Altura - 96 mm
Grosor - 96 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AFK21R5
Ref.Sonepar
374924
EAN
8713574124387
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Ciego
Anchura:
310 mm
Altura:
96 mm
Grosor:
96 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Pre impresión:
sí
Placa pasacables preperforada, RAL7035


