NVENT HOFFMAN - Placa pasacables ventilada 310x96 RAL7035 - AFR02R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad del edificio para armario integrado - 96 mm
Anchura - 310 mm
Diámetro - 0 mm
Para número máximo de ventiladores - 0
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AFR02R5
Ref.Sonepar
374926
EAN
8713574124295
Profundidad del edificio para armario integrado:
96 mm
Anchura:
310 mm
Diámetro:
0 mm
Para número máximo de ventiladores:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


