NVENT HOFFMAN - Placa pasacables ventilada con filtro 210x96 RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad del edificio para armario integrado - 96 mm
Anchura - 210 mm
Altura - 96 mm
Diámetro - 0 mm
Para número máximo de ventiladores - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AFV01R5
Ref.Sonepar
374931
EAN
8713574124264
Profundidad del edificio para armario integrado:
96 mm
Anchura:
210 mm
Altura:
96 mm
Diámetro:
0 mm
Para número máximo de ventiladores:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Con filtro integrado:
sí
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


