NVENT HOFFMAN - Portadocumentos 600 profundidad útil 68mm - DRB600R5

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Portadocumentos 600 profundidad útil 68mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte del diagrama de cableado

  • Material - Metal

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Color - Gris

  • Número RAL - 7035

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DRB600R5

Ref.Sonepar

163812

EAN

8713574199163

Modelo:

Soporte del diagrama de cableado

Material:

Metal

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Transparente:

no

Montaje autoadhesivo:

no

Altura:

600 mm

Portadocumentos, 600, profundidad útil de 68 mm, montaje en el marco de la puerta

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN