NVENT HOFFMAN - Portadocumentos profundidad útil 68mm montaje en el marco de la puerta RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Compartimento de esquema de circuitos
Material - Metal
Color - Gris
Número RAL - 7035
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DRB0303R5
Ref.Sonepar
375029
EAN
8713574123212
Modelo:
Compartimento de esquema de circuitos
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
no
Altura:
300 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


