NVENT HOFFMAN - Portaplanos A4 profundidad aprovechable 30mm autoadhesivo - DRA04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Compartimento de esquema de circuitos
Material - Plástico
Color - Gris
Número RAL - 7035
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DRA04
Ref.Sonepar
163450
EAN
8713574088146
Modelo:
Compartimento de esquema de circuitos
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
sí
Portaplanos A4. Un sitio seguro para documentos. Autoadhesivo, para DIN A4. Profundidad útil: 30 mm. Material: Termoplástico. Acabado: Gris RAL 7035. 1 porta documentos con cinta adhesiva de doble cara.


