NVENT HOFFMAN - Puerta cristal transparente 500x400 acero inoxidable AISI 304

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Puerta cristal transparente 500x400 acero inoxidable AISI 304

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ADCS05040

Ref.Sonepar

879176

EAN

8713574212596

Puerta transparente, 500x400. A veces es importante poder observar el interior. Sustituye la puerta estándar, lo que proporciona una clara visión de los componentes instalados en el armario. El cierre(s) son intercambiables con toda la gama de cierres Eldon. Material: Acero inoxidable de 1,5 mm AISI 304, 2 mm para armarios con una altura o anchura de 600 mm o más. Cristal de seguridad transparente de 4 mm. Acabado: Acero inoxidable pulido a 240 grit (media 0,5 micras). Protección: Se corresponde con IP 55, tipo 12, 13. 1 puerta.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN