NVENT HOFFMAN - Puerta cristal transparente 600x400 acero inoxidable AISI 304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ADCS06040
Ref.Sonepar
374905
EAN
8713574174214
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
400 mm
Altura:
600 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Acero inox
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


