NVENT HOFFMAN - Puerta interior 2000x800 RAL7035 - DI2008R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 800 mm
Altura - 2000 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DI2008R5
Ref.Sonepar
173444
EAN
8713574123069
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
2000 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
sí
Tipo de fabricación:
Kit de ensamblado
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


