NVENT HOFFMAN - Puerta interior ADI 1000x800 chapa de acero RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta interior
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
79 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ADI10080R5
Ref.Sonepar
374908
EAN
8713574124912
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta interior
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
800 mm
Altura:
1000 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP2X
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


