NVENT HOFFMAN - Puerta interior ADI 600x400 chapa de acero RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta interior
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ADI06040R5
Ref.Sonepar
284444
EAN
8713574124967
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta interior
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
400 mm
Altura:
600 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP2X
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


