NVENT HOFFMAN - Puerta interior ADI 600x500 chapa de acero

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Puerta interior ADI 600x500 chapa de acero

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ADI06050R5

Ref.Sonepar

875603

EAN

8713574194038

Puerta interior, 600x500. Acabado estético y de seguridad. Para controladores, aparatos de medida, luminarias, etc. Se pueden instalar bisagras para permitir la apertura a derecha o izquierda. Cierre DIN 3 mm. Las puertas con altura de 700 mm y superiores llevan 2 cierres. Profundidad útil entre la puerta interior y exterior: 35 mm. Ajustable en profundidad con el accesorio AMG. Área de montaje: A-55, An-108. Versión en 19" disponible bajo pedido. En armarios de acero inoxidable se requiere mecanizado. Material: Puerta: chapa de acero de 1,5 mm. Perfiles verticales: chapa de acero de 2 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035. Protección: IP 2XC. Puerta interior, dos perfiles verticales y accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN