NVENT HOFFMAN - Puerta interior ADI 600x600 chapa de acero RAL7035

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta interior

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

22 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ADI06060R5

Ref.Sonepar

374906

EAN

8713574124950

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta interior

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

600 mm

Altura:

600 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP2X

Puerta interior, 600x600, chapa de acero, cerradura de doble paletón de 3 mm

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN