NVENT HOFFMAN - Puerta interior IP20 UID 750x500 fibra de vidrio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta interior
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 500 mm
Altura - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UID7550
Ref.Sonepar
375247
EAN
8713574101951
Modelo:
Puerta interior
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
500 mm
Altura:
750 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


