NVENT HOFFMAN - PUERTA OPACA, 2000X600, CHAPA DE ACERO, CERRADURA DE DOBLE PALETÓN DE 3 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
161 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
DN2006LR5
Ref.Sonepar
633602
EAN
8713574218123
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
2000 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


