NVENT HOFFMAN - Puerta opaca DN2005RR5 2000x500 chapa acero doble paletón

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DN2005RR5

Ref.Sonepar

846802

EAN

8713574218116

Puerta opaca, 2000x500. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre. Puerta estándar equipada con cierre DIN 3 mm y marco de refuerzo. El kit de accesorios para la puerta, DNMK (bisagras, sistema de cierre, etc.) debe ser pedido por separado. Permite todas las opciones del sistema de cierre y bisagras 180º. Compatible con la gama de armarios combinables y semicompactos. Material: Chapa de acero de 2 mm. Carga máxima: 800N. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035. Instrucciones de montaje: Si previamente no tenía puerta, úsese el kit de bisagras DNMK01.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN