NVENT HOFFMAN - Puerta opaca DN2008RR5 2000x800 chapa acero doble paletón

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de seguridad

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 2000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DN2008RR5

Ref.Sonepar

375019

EAN

8713574218178

Modelo:

Puerta de seguridad

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

800 mm

Altura:

2000 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Puerta opaca, 2000x800, chapa de acero, cerradura de doble paletón de 3 mm

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN