NVENT HOFFMAN - Puerta opaca DNSS2008 2000x800 acero inoxidable 304 doble paletón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
195 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
DNSS2008
Ref.Sonepar
706594
EAN
8713574219342
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
800 mm
Altura:
2000 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Acero inox
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


