NVENT HOFFMAN - Puerta parcial DP 300x600 chapa de acero RAL7035

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Puerta parcial DP 300x600 chapa de acero RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de seguridad

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 300 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DP03006R5

Ref.Sonepar

292875

EAN

8713574122963

Modelo:

Puerta de seguridad

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

600 mm

Altura:

300 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Puerta parcial, 300x600, chapa de acero, cerradura de doble paletón de 3 mm, IP44

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN