NVENT HOFFMAN - PUERTA TRANSPARENTE, 600X600, CHAPA DE ACERO, CERR - ADC06060R5

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - PUERTA TRANSPARENTE, 600X600, CHAPA DE ACERO, CERR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ADC06060R5

Ref.Sonepar

817630

EAN

8713574124516

Puerta transparente, 600x600. A veces es importante poder observar el interior. Sustituye la puerta estándar y proporciona una clara visión de los componentes instalados en el armario. El cierre(s) son intercambiables con toda la gama de cierres Eldon. Material: Acero dulce de 1,2 mm / 1,5 mm para armarios con una altura o anchura de 500 mm o más / 2 mm para armarios con una altura o anchura de 800 mm o más y cristal de seguridad transparente de 4 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035. Protección: Se corresponde con IP 55, tipo 12, 13. 1 puerta.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN