NVENT HOFFMAN - Puerta transparente ADA 400x400 - ADA04040

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Puerta transparente ADA 400x400

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de seguridad

  • Versión de puerta de vidrio - sí

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ADA04040

Ref.Sonepar

374903

EAN

8713574076624

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de seguridad

Versión de puerta de vidrio:

sí

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

400 mm

Altura:

400 mm

Versión EMC:

no

Material:

Aluminio

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Grado de protección (IP):

IP54

Puerta transparente, 400x400, aluminio, cerradura de doble paletón de 3 mm, IP54

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN