NVENT HOFFMAN - Puerta transparente ADT 400x400 RAL7035

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de seguridad

  • Versión de puerta de vidrio -

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ADT04040R5

Ref.Sonepar

497814

EAN

8713574124165

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de seguridad

Versión de puerta de vidrio:

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

400 mm

Altura:

400 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Puerta transparente, 400x400. A veces es importante poder observar el interior. Sustituye la puerta estándar. Proporciona una clara visión de los componentes instalados en el armario. El cierre (s) son intercambiables con la gama de cierres Eldon. Material: Acero dulce de 1,2 mm / 1,5 mm para armarios con una altura o anchura de 500 mm o más, 2 mm para armarios con una altura o anchura de 800 mm o más y cristal acrílico transparente de 3 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035. Protección: Se corresponde con IP 55. 1 puerta.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN