NVENT HOFFMAN - Puerta transparente ADT 700x500 RAL7035

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de seguridad

  • Versión de puerta de vidrio - sí

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 500 mm

  • Altura - 700 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ADT07050R5

Ref.Sonepar

374914

EAN

8713574124103

Modelo:

Puerta de seguridad

Versión de puerta de vidrio:

sí

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

500 mm

Altura:

700 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Puerta transparente, 700x500, chapa de acero, cerradura de doble paletón de 3 mm

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN