NVENT HOFFMAN - Puerta vidrio 1400x600 chapa de acero, cerradura de doble paletón de 3mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 600 mm
Altura - 1400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DNG1406R5
Ref.Sonepar
287499
EAN
8713574226814
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
1400 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


