NVENT HOFFMAN - Pupitre 985x1000x400 chapa de acero RAL7035 - MPG10R5

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Componente del sistema de mesa - Consola

  • Anchura - 1000 mm

  • Altura - 985 mm

  • Profundidad - 400 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MPG10R5

Ref.Sonepar

194493

EAN

8713574128033

Componente del sistema de mesa:

Consola

Anchura:

1000 mm

Altura:

985 mm

Profundidad:

400 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Número de puertas:

1

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

12

Pupitre 985x1000x400 RAL7035. Consola, 985x1000x400. El pupitre compacto MPG, de diseño sencillo pero efectivo, está disponible en 5 tamaños. El panel superior se mantiene abierto por un retenedor mecánico y está combinado con un panel posterior desmontable y una puerta frontal para facilitar el acceso. Una gama de accesorios 19" añade mayor versatilidad.