NVENT HOFFMAN - Pupitre 985x1200x400 chapa de acero RAL7035 - MPG12R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Componente del sistema de mesa - Consola
Anchura - 1200 mm
Altura - 985 mm
Profundidad - 400 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MPG12R5
Ref.Sonepar
193520
EAN
8713574128026
Componente del sistema de mesa:
Consola
Anchura:
1200 mm
Altura:
985 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
2
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12


