NVENT HOFFMAN - Pupitre 985x1600x400 chapa de acero RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Componente del sistema de mesa - Consola
Anchura - 1600 mm
Altura - 985 mm
Profundidad - 400 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MPG16R5
Ref.Sonepar
646041
EAN
8713574128019
Componente del sistema de mesa:
Consola
Anchura:
1600 mm
Altura:
985 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
2
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


