NVENT HOFFMAN - Pupitre 985x800x400 IP-66/55 acero inoxidable - MPGS08
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Componente del sistema de mesa - Consola
Anchura - 800 mm
Altura - 985 mm
Profundidad - 400 mm
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MPGS08
Ref.Sonepar
232182
EAN
8713574033832
Componente del sistema de mesa:
Consola
Anchura:
800 mm
Altura:
985 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Acero inox
Número de puertas:
1
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


