NVENT HOFFMAN - Refrigerador Vórtex baja presión 586W IP66 aluminio - BP4630

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Aire/aire

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

  • Con control de temperatura - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BP4630

Ref.Sonepar

621444

EAN

8713574191495

Modelo:

Aire/aire

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Con control de temperatura:

no

Función maestro/esclavo:

sí

Anchura:

64 mm

Altura:

184 mm

Profundidad:

64 mm

Refr. Vórtex, 586 W, 184, caudal de 850 l/min, aluminio, IP66

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN