NVENT HOFFMAN - Refrigerador Vórtex baja presión 820W STD IP52
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Aire/aire
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Con control de temperatura - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BP4040
Ref.Sonepar
497824
EAN
8713574119031
Modelo:
Aire/aire
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Con control de temperatura:
no
Función maestro/esclavo:
sí
Anchura:
50 mm
Altura:
203 mm
Profundidad:
33 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


