NVENT HOFFMAN - Rejilla para armarios UDP

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro - 0 mm

  • Para número máximo de ventiladores - 0

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

  • Con filtro integrado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UAV01

Ref.Sonepar

375237

EAN

8713574101920

Diámetro:

0 mm

Para número máximo de ventiladores:

0

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Con filtro integrado:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Grado de protección (IP):

IP44

Rejillas para armarios UDP . Se precisan dos accesorios de ventilación por armario para asegurar la suficiente circulación de aire e impedir la condensación. Se montan preferiblemente en la parte superior e inferior del armario. Grado de protección: IP 44. Material: Poliamida. Suministro: Conjunto de 2 piezas con accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN